曜日別特売
UCJ545新茶 ウルトラカラージャック ロックスターモドトラス(シンワッシャー) ヤマヒロ 55129778

UCJ545新茶 ウルトラカラージャック ロックスターモドトラス(シンワッシャー) ヤマヒロ 55129778
UCJ545新茶 ウルトラカラージャック ロックスターモドトラス(シンワッシャー) ヤマヒロ 55129778
UCJ545新茶 ウルトラカラージャック ロックスターモドトラス(シンワッシャー) ヤマヒロ 55129778
UCJ545新茶 ウルトラカラージャック ロックスターモドトラス(シンワッシャー) ヤマヒロ 55129778
UCJ545新茶 ウルトラカラージャック ロックスターモドトラス(シンワッシャー) ヤマヒロ 55129778

ウルトラカラージャック ロックスターモドトラス(シンワッシャー)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1箱(200個)全長L(mm)45注文コード55129778品番UCJ545新茶
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,448
販売価格(税別)
9,498

多彩なカラー、変わらぬ光沢。カラー鋼板用ジャックポイント。
十字穴に替わる新時代の穴形状です。ビットの食い付きがよく塗装剥離しません。
各小箱に1本専用ビット(ULRB1)が入っています。

全長L(mm)45仕上ジンロイ+頭部フッソ樹脂カラー塗装(透明塩ビパッキン付)ねじ径d4.8頭部形状モドトラス(シンワッシャー)新茶(色票番号:22-30D)サイズ5×45種類カラー鋼板用適合板厚(mm)4.5まで頭径D(Φmm)13.7ねじ長さS(mm)全ねじアズワン品番65-2102-65ねじピッチp(mm)1.6RoHS指令(10物質対応)対応頭高さH(mm)4ドリル長さk(mm)6ドリル幅dk(mm)4
注意
※写真の色は印刷インクの関係で実際の色彩と若干異なりますのであらかじめご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3213:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする