ヤマヒロ
ユニクロ コーススレッド 全ネジ
(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量
1箱(10000個)
1箱(1000個)
1箱(500個)
1箱(10000個)
1箱(7000個)
1箱(5000個)
1ケース(1500本×10箱)
全長L(mm)
32
25.0
28.0
32.0
41.0
51.0
25
38
45
22
全10種類を一覧で見る
内容量
1箱(10000個)
注文コード
55129805
品番
W32C
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
ねじの呼び
M3.8
表面処理
ユニクロ
全長L(mm)
32
頭径D(Φmm)
8
仕様
クロムフリー
サイズ
3.8×32
仕上
カラー
ねじ径d
3.8
ねじ長さS(mm)
全ねじ
アズワン品番
65-2102-77
RoHS指令(10物質対応)
対応
頭高さH(mm)
4.5