ヤマヒロ
ユニクロ コーススレッド フレキ付
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
内容量
1箱(10000個)
1箱(10000個)
1箱(5000個)
1ケース(1000本×10箱)
全長L(mm)
32
32
41
25
全7種類を一覧で見る
内容量
1箱(10000個)
注文コード
55129839
品番
W32F
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥34,078
販売価格(税別)
¥
30,980
バスケットに入れる
仕様
クロムフリー
サイズ
4.2×32
全長L(mm)
32
仕上
三価ユニクロ
ねじ径d
4.2
頭径D(Φmm)
7
ねじ長さS(mm)
全ねじ
ねじの呼び
M4.2
アズワン品番
65-2102-82
ねじピッチp(mm)
2.8
RoHS指令(10物質対応)
対応
頭高さH(mm)
2.7