曜日別特売
LCB-100 ユニクロ モドトラスコース シンワッシャー ヤマヒロ 55129875

LCB-100 ユニクロ モドトラスコース シンワッシャー ヤマヒロ 55129875
LCB-100 ユニクロ モドトラスコース シンワッシャー ヤマヒロ 55129875
LCB-100 ユニクロ モドトラスコース シンワッシャー ヤマヒロ 55129875

ユニクロ モドトラスコース シンワッシャー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1箱(100個)注文コード55129875品番LCB-100
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
3,198

板金野地板コース

仕様クロムフリー材質サイズ5.5×100全長L(mm)100仕上三価ユニクロねじ径d5.5頭径D(Φmm)12ねじ長さS(mm)65ねじの呼びM5.5アズワン品番65-2099-09ねじピッチp(mm)3.2RoHS指令(10物質対応)対応頭高さH(mm)3.3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3312:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

木ねじ・ドリルネジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする