曜日別特売
N-K0C ドライウォール ラッパ特殊カラー特小頭 ヤマヒロ 55129936

ドライウォール ラッパ特殊カラー特小頭

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1箱(20000個)注文コード55129936品番N-K0C
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥41,778
販売価格(税別)
37,980

ヤマヒロ:K0Cの特殊カラー仕様

用途純白化粧ボード用仕様クロムフリー材質長さ(mm)20サイズ3.0×20頭部形状ラッパ仕上ジュンパク(色番号N-95)ねじ径d3頭径D(Φmm)7ねじ長さS(mm)全ねじアズワン品番65-2099-76ねじピッチp(mm)1.1RoHS指令(10物質対応)対応頭高さH(mm)4.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1114:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする