ヤマヒロ
ドライウォール ユニクロ ナベ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(1000個)
1箱(1500個)
1箱(1000個)
長さ(mm)
32
20
32
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(1000個)
注文コード
55129979
品番
PA32C
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
ねじ径d
3.5
頭部形状
ナベ
長さ(mm)
32
材質
鉄
仕上
カラー
サイズ
3.5×32
仕様
クロムフリー
ねじ長さS(mm)
全ねじ
ねじピッチp(mm)
1.5
頭径D(Φmm)
6.7
頭高さH(mm)
2.5
アズワン品番
65-2099-89
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧