ヤマヒロ
ビスコン ノンヘッド 三価シルバー
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1箱(100個)
1箱(100個)
1箱(80個)
1箱(50個)
全長L(mm)
25
25
35
45
60
75
ねじ長さS(mm)
全ねじ
全ねじ
45
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(100個)
注文コード
55130024
品番
NV525FS
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
プラグのいらないノンヘッドタイプのコンクリートビスです。
仕様
クロムフリー
材質
鉄
サイズ
5×25
ドリル径(Φmm)
4.3~4.5
全長L(mm)
25
頭部形状
ノンヘッド
仕上
三価シルバー
ねじ径d
5.3
頭径D(Φmm)
10
ねじ長さS(mm)
全ねじ
アズワン品番
65-2099-81
ねじピッチp(mm)
1.6
RoHS指令(10物質対応)
対応
頭高さH(mm)
0.9