XTRA323108G ツールケース XTRAシリーズ タカチ電機工業 55130748

ツールケース XTRAシリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
寸法H(mm)81
寸法W(mm)308
寸法L(mm)320
ライトグレー
内容量1台注文コード55130748品番XTRA323108G
参考基準価格(税別)¥4,190販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

薄型でハンドル部が曲線デザインのツールケースです。
オプションの内装スポンジを付ける事で、収納機器の保護機能を高める事が出来ます。
測定器・医療機器試験サンプル・工具・精密部品などの機器・部品の収納に最適です。

寸法H(mm)81材質PP(ポリプロピレン)/ABS寸法W(mm)308質量(kg)0.6ライトグレー寸法L(mm)320使用温度範囲(℃)-10~+60寸法a(mm)38寸法l(mm)296寸法b(mm)38寸法h(mm)76寸法w(mm)230RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具・充電工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする