カーメイト
ドアエッジプロテクター スリムモールタイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
色
ブラック
クリア
ブラック
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55130749
品番
CZ495
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
目立たずに守る、極細ドアエッジプロテクター。極細&極柔で曲線のドアエッジにフィット。
用途
ドアモールプロテクター
付属品
強力両面テープ(3m)
材質
PVC
幅(mm)
11
色
ブラック
質量(g)
51
長さ(m)
3
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
3000×11×5
注意
※洗車機・高圧洗浄機は使用しない事。複雑な形状や厚みある場合は取付不可。