XTRA494614G ツールケース XTRAシリーズ タカチ電機工業 55130784

ツールケース XTRAシリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可メーカー直送翌々日出荷とは
寸法H(mm)136
寸法W(mm)460
寸法L(mm)486
ライトグレー
内容量1台注文コード55130784品番XTRA494614G
参考基準価格(税別)¥12,370販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

薄型でハンドル部が曲線デザインのツールケースです。
オプションの内装スポンジを付ける事で、収納機器の保護機能を高める事が出来ます。
測定器・医療機器試験サンプル・工具・精密部品などの機器・部品の収納に最適です。

寸法H(mm)136材質PP(ポリプロピレン)/ABS寸法W(mm)460質量(kg)1.66ライトグレー寸法L(mm)486使用温度範囲(℃)-10~+60寸法a(mm)65.5寸法l(mm)450寸法b(mm)65.5寸法h(mm)131寸法w(mm)355RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具・充電工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする