曜日別特売
YS-231-01-01 耐電ゴム板 ヨツギ 55132204

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

耐電ゴム板

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
厚さ(mm)3
長さ(m)2
内容量1枚注文コード55132204品番YS-231-01-01
参考基準価格(税別)¥36,320販売価格(税込)¥39,578
販売価格(税別)
35,980

配電盤等の前に敷き、接地体防護として使用します。
カット可能です。
巾は全て1mです。

長さ(m)2電圧(V)交流・直流7000以下厚さ(mm)3質量(g/m2)4500幅(m)1形状平布目付
商品豆知識
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1227:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

天然ゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする