HE-2500FCW-03 ビニールカーテン ハイロジック 55133444

HE-2500FCW-03 ビニールカーテン ハイロジック 55133444
HE-2500FCW-03 ビニールカーテン ハイロジック 55133444
HE-2500FCW-03 ビニールカーテン ハイロジック 55133444
HE-2500FCW-03 ビニールカーテン ハイロジック 55133444
HE-2500FCW-03 ビニールカーテン ハイロジック 55133444

ビニールカーテン

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
寸法(幅W×高さH)(mm)6000×1000
6000×1000
2000×1000
4000×1000
8000×1000
10000×1000
2000×2000
4000×2000
6000×2000
8000×2000
10000×2000
2000×3000
4000×3000
6000×3000
8000×3000
10000×3000
2000×4000
4000×4000
6000×4000
8000×4000
10000×4000
2000×5000
4000×5000
6000×5000
8000×5000
10000×5000
内容量1枚注文コード55133444品番HE-2500FCW-03
参考基準価格(税別)¥65,000販売価格(税込)¥65,978
販売価格(税別)
59,980

工場・倉庫の間仕切りとして一般的に幅広く使用されているビニールカーテン。
仕切レールと併用すれば、より快適な開閉操作が可能です。
「快適環境」雨・風・虫・ホコリ避け対策、空間の間仕切りとしても機能を発揮。
「視認性」抜群の透明性。視認性が高く、防犯効果も得られます。
「省エネ」冷暖房効率が向上。空調コスト削減にも一役。
「多用途」工場・倉庫の出入り口はもちろん工場の間仕切り、店舗の外売場、納屋の軒下など使用箇所を選びません。

厚さ(mm)0.25仕様ハトメ上面のみ(約300mmピッチ)、補強テープ入り四方折り返し加工、日本製材質ポリ塩化ビニル、ポリエステル形状ビニールカーテン透明寸法(幅W×高さH)(mm)6000×1000機能糸入り、防炎質量(g/m2)310設置場所屋内向けアズワン品番64-7735-78
注意
※納品時は折りたたみ梱包されているため、開封時折り癖が発生しますが、約3日ほどで折り癖はなくなります。
※使用用途以外には使わないでください。
※ビニールカーテンの特性上、伸縮がございます。ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

間仕切りシート/ビニールカーテン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする