曜日別特売
PD3129(検査成績表、校正証明書、トレーサビリティ体系図付) 非接触式検相器スリムタイプ HIOKI(日置電機) 55135228

 

PD3129(検査成績表、校正証明書、トレーサビリティ体系図付) 非接触式検相器スリムタイプ HIOKI(日置電機) 55135228
PD3129(検査成績表、校正証明書、トレーサビリティ体系図付) 非接触式検相器スリムタイプ HIOKI(日置電機) 55135228
PD3129(検査成績表、校正証明書、トレーサビリティ体系図付) 非接触式検相器スリムタイプ HIOKI(日置電機) 55135228

非接触式検相器スリムタイプ

(1件のレビュー)
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1台注文コード55135228品番PD3129(検査成績表、校正証明書、トレーサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)¥32,200販売価格(税込)¥35,178
販売価格(税別)
31,980

光る矢印でより分かりやすく
金属非接触で安全作業
作業がはかどるマグネット付き
単3電池2本で70時間使用可能
急な電池切れを防ぐ電池チェック機能
電池長持ちに貢献オートパワーオフ。

電池チェック
電源ON時:ONランプ点灯
電池消耗時:ONランプ点滅
接続対象
(絶縁導体)仕上外径Φ2.4~17mm(導体公称断面積2~100 mm 2)まで
IV、HIVケーブル: 2~100 mm 2
CVケーブル: 2~60 mm 2
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×75×30質量(g)200付属品携帯用ケース、ストラップ、単3形マンガン電池(R6P)×2、スパイラルチューブ、取扱説明書トラスコ品番778-1334電源単3形乾電池×2、DC3V(最大定格電力:300mW)適合規格安全性:EN61010/EMC:EN61326測定項目検相(正相・逆相)ケーブル長(m)0.7表示正相:相順ランプ4灯順次点滅(時計回り)、ブザー断続音、矢印緑色点灯/逆相:相順ランプ4灯順次点滅(反時計回り)、ブザー連続音連続使用時間(時間)約70(電源ON状態にて、単3形マンガン電池R6P使用時)機能検相機能(正相、逆相)使用周波数(Hz)45~66測定原理静電誘導式使用環境屋内、高度2000mまで/使用温湿度範囲:0~40℃ 80%rh以下(結露なし)、保存温湿度範囲:-20~60℃ 80%rh以下(結露なし)オートパワーオフ電源投入から約15分後に電源オフ使用電圧範囲(V)三相AC70~600V(正弦波、連続)RoHS指令(10物質対応)対応校正証明書一般校正
注意
※該非判定説明書はメーカーHPよりダウンロード可能です。詳細はメーカーHPにてご確認ください。※このメーカーの商品は、実際に使用されるお客様に限りご注文いただけます。製品仕様は国内向けです。校正書類付の場合、書類言語は和文です。

商品説明動画

検相器の使い方:検相器PD3129, PD3129-10
この動画は、5が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19055715
2019-10-10
用途: 動力切替の時の相回転確認
株式会社阿部電気商会電気・ガス・熱供給・水道業

今までは、接触式を使っていたけど、非接触式の為安心して作業確認ができ、使いやすい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

検電器/検相器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする