直流電圧(V)600.0m/6.000/60.00/600.0 基本確度±0.5%rdg.±5dgt.交流電圧(V)6.000/60.00/600.0 周波数特性40Hz~1kHz 基本確度40-500Hz:±1.0%rdg.±3dgt.(実効値整流、クレストファクタ3以下)抵抗(Ω)600/6.000k/60.00k/600.0k/6.000M/60.00M 基本確度±0.9 % rdg. ±5 dgt.寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)72×149×38質量(g)190(電池、ホルスタ含む)電源単4形アルカリ乾電池 (LR03)×1 連続使用時間:35h(バックライトOFF)幅(mm)72奥行(mm)38高さ(mm)149付属品テストリードDT4911×1、ホルスタ×1、取扱説明書×1、単4形アルカリ乾電池(LR03)×1周波数(Hz)AC V測定にて: 99.99(5Hz以上)~9.999kの3レンジ(基本確度:±0.1% rdg. ±2 dgt.)機能漏電ブレーカ誤遮断防止機能、フィルタ、表示値ホールド、リラティブ表示、オートパワーセーブ表示更新レート5回/s(静電容量:測定値により0.05~5回/s、周波数:1~2回/s)検電範囲(V)AC80~600(50/60Hz)導通チェック導通ONしきい値:25Ω以下(ブザー音)、導通OFFしきい値:245Ω以上、応答時間:0.5ms以上液晶表示4桁液晶表示、max.6000 dgt.、バーグラフRoHS指令(10物質対応)対応校正証明書一般校正