TGBHW700 グリップボールポイントヘキサゴンレンチセット TONE(トネ/旧:前田金属工業) 55137749

グリップボールポイントヘキサゴンレンチセット

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット(7本)注文コード55137749品番TGBHW700
参考基準価格(税別)¥9,360販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

フィット感抜群のT形樹脂グリップです。
グリップ部には、滑り止め処理を施しており、グリップの端に同サイズの六角棒を配置しました。

付属品スタンドセット内容2.5、3、4、5、6、8、10mm先端形状ボールポイント付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55137749
2023-09-01
用途: バイクのメンテナンスに使用します。
有限会社スクーデリア オクムラ自動車・二輪車・自転車関連業

グリップ感良いです。サイズバリエーション、スタンドも良いです。

対象商品 : 55137749
2021-12-08
用途: 自転車のメンテナンスとか、あとはその他諸々
製造業

L形の六角棒レンチも持ってますが。
短い方は、使う場所次第で周りに引っ掛かって何回も差し込み直して回す必要があるから面倒くさい。
長い方は引っ掛かることは少ないけど、力が掛けにくいので大きいトルクが必要な時に使いにくい。
手のひらも痛いし。
そんな経験を何度かしたのでこのT形六角棒レンチを買いました。
L形と違って周りに引っ掛かることも少ないし、何より大きいトルクが必要な時でも手のひらが痛くなることがないです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする