※表紙
オキナ
ブルーライン英語ノート
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
マス数
8段
8段
10段
全2種類を一覧で見る
内容量
1冊(30枚)
注文コード
55138993
品番
EN8
参考基準価格(税別)
¥210
販売価格(税込)
¥186
販売価格(税別)
¥
169
バスケットに入れる
ベースラインにブルー罫を採用した目にやさしいノートです。
書いたあと、文字が読みやすいので、つづりの確認がしやすく、
正しく英単語を書くことにつながります。
用途
英習罫ノート
科目
英語
マス数
8段
罫
英習罫
サイズ(mm)
179×252
枚数
30
規格
セミB5判(学用3号)
仕様
英習罫8段・縦ガイド入
適合年齢(歳)
小学生~