曜日別特売
SW2-500 GR ケーブルタイテープ サンテレホン 55139648

 

SW2-500 GR ケーブルタイテープ サンテレホン 55139648
SW2-500 GR ケーブルタイテープ サンテレホン 55139648
SW2-500 GR ケーブルタイテープ サンテレホン 55139648

ケーブルタイテープ

(1件のレビュー)
取扱い終了
幅(mm)20
長さ(m)5
内容量1本注文コード55139648品番SW2-500 GR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

マジックテープタイプで脱着が簡単です。
はさみで好きな長さに切って使用できるため、LANケーブルや光ファイバーケーブルの結束をはじめ、電気コードやパソコンまわりの配線をすっきりとまとめることが可能です。

用途
ケーブルの結束など
幅(mm)20長さ(m)5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55139623
2023-06-27
用途: パソコン、サーバのLANケーブル、電源ケーブルのケーブルサポートへの固定
富士電機株式会社製造業

価格の割に5mと長さがあり重宝している。10mm幅が黒しか見つけることができなかったが、他の色も欲しい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする