曜日別特売
- コントロール銅管 KMCT 55140618

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

コントロール銅管

(3件のレビュー)
取扱い終了
内容量1巻(5m)
外径×厚さ 銅管(mm)6×1
内容量1巻(5m)注文コード55140618品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

耐圧性、強度、屈曲性、耐食性、耐老化性、耐油・耐薬品性、耐摩耗性、外観美麗に優れます。
独特の鋳造、抽伸、光輝焼鈍により作製された銅管を入念に撚り合わせを行い、厳選したビニルで被覆しております。
銅管は鮮明美麗な色別を施してありますので、各々の管を一見して判別できます。
長年ご使用いただいても退色いたしません。

本数(撚り本数)1本外径×厚さ(mm) 銅管6×1色別シース厚(mm)1仕上外径(Φmm)8概算質量(kg/km)175撚り合同心状、撚り方向は各層交互反対撚り仕様使用銅管/JIS H3300 C1220T-O(りん脱酸銅管)、最大条長/1000m厚さ(mm)1
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55140742
2020-08-10
用途: 計装配管
建設業・工事業

古河は扱いやすいのでいつも使っています。
オススメです。

対象商品 : 55140742
2019-12-15
用途: 屋外灯油タンクから給湯器までの燃料配管として使用
建設業・工事業

被覆の経年劣化がどのくらいなのか使用始めたばかりなので不明

対象商品 : 55140837
2017-08-31
用途: 蒸気バルブの駆動の為のエアー配管
永森工業建設業・工事業

メーカー物を少量の長さで買うことができてコストダウンにつながった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする