GAONA(ガオナ)
ガオナ LPガス ホースバンド
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1セット(10個)
1セット(2個)
1セット(10個)
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(10個)
注文コード
55141145
品番
GA-PG002
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,077
販売価格(税別)
¥
979
バスケットに入れる
指先でつまむだけで簡単に固定できます。
一般財団法人日本エルピーガス機器検査協会の自主検査に合格しているため安全性が高いです。
用途
LPガス用ゴム管(内径9.5ミリ)のホースバンドです。
材質
鋼材、ナイロン
ホース内径(Φmm)
9.5
使用ガス
LPガス
ホース外径(Φmm)
15