3659 管ヒューズセット エーモン 55141775

3659 管ヒューズセット エーモン 55141775
3659 管ヒューズセット エーモン 55141775

管ヒューズセット

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(5本)
電流(A)0.5・1・2・3 ・5
0.5・1・2・3 ・5
10・15・20・25・30×各1本/計5本入
内容量1パック(5本)注文コード55141775品番3659
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥329
販売価格(税別)
299

口金部にアンペア数を表示。
可溶体に過電流が流れることにより熱が発生し、その熱により溶断して回路を保護します。

用途自動車のヒューズ切れの交換用、また電装品取付け時の電装品保護として使用。電流(A)0.5・1・2・3 ・5直径×長さ(mm)約Φ6.4×30質量(g)16タイプサイズ(mm)約Φ6.4×30使用可能電力DC12V車/DC24V車セット内容0.5・1・2・3 ・5A(各1本) 計5本
注意
ヒューズの種類・アンペア数を確認してください。
電装品の容量に合ったヒューズを選んでください。
※製品の仕様は予告なく変更する場合がございます。
※ご購入の前にホームページをご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55141775
2023-05-30
用途: 車の整備
自動車・二輪車・自転車関連業

欲しかった物が購入出来て、大変に助かりました。良かったです。

対象商品 : 55141775
2021-11-22
用途: カーステレオの電源周りの取り付けに使用
その他業種

アンペア数の違うバラエティーセットになっており、おのおの購入するより大変安価で希望通りの作業が出来嬉しく思っています。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする