SUMICO(住鉱潤滑剤)
オイル(食品機械用・ギヤオイル) アリビオフルード
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1缶(4L)
1缶(4L)
1缶(20L)
粘度
VG68
VG68
VG100
VG150
VG220
VG320
全10種類を一覧で見る
内容量
1缶(4L)
注文コード
55141984
品番
319044
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
温度に対する粘度の安定性や酸化安定性に優れた合成油ベースのロングライフオイル。
ギヤオイル、軸受オイル、チェーンオイル、作動油として最適。
JIS工業用ギヤ油2種相当。
適合範囲
ギヤ
引火点(℃)
262
粘度
VG68
粘度指数
155
トラスコ品番
118-9909
色
淡黄色
使用温度範囲(℃)
-40~150
融着荷重(N)
シェル4球:1569
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
可燃性液体類
ベースオイル
合成油