曜日別特売
319045 オイル(食品機械用・ギヤオイル) アリビオフルード SUMICO(住鉱潤滑剤) 55142036

オイル(食品機械用・ギヤオイル) アリビオフルード

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1缶(20L)
粘度VG68
内容量1缶(20L)注文コード55142036品番319045
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥94,578
販売価格(税別)
85,980

温度に対する粘度の安定性や酸化安定性に優れた合成油ベースのロングライフオイル。
ギヤオイル、軸受オイル、チェーンオイル、作動油として最適。
JIS工業用ギヤ油2種相当。

適合範囲ギヤ、軸受、チェーン引火点(℃)262粘度VG68粘度指数155淡黄色使用温度範囲(℃)-40~150融着荷重(N)シェル4球:1569危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類ベースオイル合成油
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

食品機械用潤滑剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする