ギボシ端子セット

(19件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(40セット) 注文コード 55142694 品番 3302
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,033
販売価格(税別)
939

スリーブがついているので絶縁も確実にでき、防滴の効果もあります。
脱着が簡単。

質量(g)98 使用可能電力DC12V車:200W以下、DC24V車:400W以下 適合電線サイズAV(S)0.5〜2sq 材質端子:黄銅(スズメッキ)/スリーブ:PVC 用途配線コードの確実な接続に。 セット内容端子(オス・メス):各40個/スリーブ(オス・メス):各40個
注意
防水仕様ではありません。
絶縁のため、必ずスリーブを使用してください。
ショート防止のため、プラス電源側のコードには必ずメス端子を使用してください。
※製品の仕様は予告なく変更する場合がございます。
※ご購入の前にホームページをご確認ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:244

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 19
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
55142685
2026-02-17
用途:
自動車のオーディオの配線に使用
教育・研究機関

大量のセットはコスパがいいですが、気のせいかもしれませんが、エーモンの物の方が金属がしっかりしているように思います。

2025-10-28
用途:
自動車内のオーディオ系接続用
株式会社ニンコム社 様 (運輸・通信業)

新車【オーディオレス】にて
自分で配線をするために購入
エーモンのものが品質が安定しています。

1人が参考にしています
2025-03-22
用途:
機械メンテナンス
TMC 様 (建設業・工事業)

カバーも柔らかくカシメ後にもスムーズに入り接続できました。

2024-10-08
用途:
ハーネス補修、オーディオ等
自動車・二輪車・自転車関連業

エーモンは綺麗で頑丈にカシメが出来るので気に入っています。カシメが外れる事はまず無いです。金属が薄い物や柔らかい物はダメですね。

対象商品:
55142728
2024-09-25
用途:
自家用車 マーカーランプ取付用
株式会社アネビー 様 (その他業種)

色々悩みましたが、5連のマーカーランプをこの製品を使用して取り付けできました。

対象商品:
55142719
2024-01-26
用途:
線長を可変して実験するのにピッタリです
製造業

ある目的で銅線の線長を可変して使うのに適しています。
接続したり外したり、簡単に線長を変えることができます。
便利に使っています。

対象商品:
55142685
2024-02-03
用途:
良い商品
その他業種

迅速な対応ありがとうございました。問題無く使用できる。

対象商品:
55142685
2024-01-11
用途:
いつもの
サービス業

いつもの使用しているギボシ端子なので良い商品です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ギボシ端子のかしめ方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/gibosi_aulking/
2023-03-09

「自動車用圧着端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする