3314 平型端子【メスセット】 エーモン 55142789

3314 平型端子【メスセット】 エーモン 55142789
3314 平型端子【メスセット】 エーモン 55142789

平型端子【メスセット】

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(8セット)
タイプメスセット
適合電線サイズAV(S)0.5~1.25sq
内容量1パック(8セット)注文コード55142789品番3314
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥384
販売価格(税別)
349

スリーブがついているので絶縁も確実にでき、防滴の効果もあります。

用途
配線コードの確実な接続に。
セット内容端子(メス):8個/スリーブ(メス):8個質量(g)19タイプメスセット端子種別110型・187型使用可能電力DC12V車:140W以下、DC24V車:280W以下適合電線サイズAV(S)0.5~1.25sq
注意
オス端子はメーカー製品を使用してください。
防水仕様ではありません。
絶縁のため、必ずスリーブを使用してください。
ショート防止のため、プラス電源側のコードには必ずメス端子を使用してください。
※製品の仕様は予告なく変更する場合がございます。
※ご購入の前にホームページをご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-19
用途: 車の社外スピーカー取り付けに
自動車・二輪車・自転車関連業

注文コード 55142789 品番 3314
社外スピーカーのプラスマイナス端子に適合するサイズのメスだけのギボシセットです。
綺麗にカシメ易いので確実に結線できます。
スリーブはついていますが防水ではありませんから、接点グリス等を併用して腐食防止してあげると尚良いですよ(^^)

1が参考にしています
対象商品 : 55142773
2021-02-10
用途: 農機整備作業

ハーネスのつなぎ替えでギボシを平端子に変えました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用圧着端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする