3327 スプライス端子 エーモン 55142904

3327 スプライス端子 エーモン 55142904
3327 スプライス端子 エーモン 55142904

スプライス端子

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード55142904品番3327
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥329
販売価格(税別)
299
質量(g)15使用可能電力DC12V車:110W以下、DC24V車:220W以下適合電線サイズ(かしめる2本の合計):AV(S)0.8~2sq
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55142904
2023-04-20
用途: 自動車のメンテナンス時
いぬいぬい堂その他業種

DIYで使うので、少ないロットで購入できるのでありがたいです。

対象商品 : 55142904
2022-10-24
用途: 原付バイクのレストア

原付バイクの12v化の際に配線を結線するために使用いました。適当にテープを巻いておくとその内剥がれて謎のショートを繰り返したりするので、繋ぎ部分は綺麗に繋ぐようにしています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用圧着端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする