3669 平型ヒューズ エーモン 55143227

平型ヒューズ

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
電流(A)10×5個入
内容量1個注文コード55143227品番3669
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥329
販売価格(税別)
299
電流(A)10×5個入サイズ(mm)約19×19×5質量(g)13タイプ平型
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-21
用途: バイクのリフレッシュ 定番の商品
丸野モータース有限会社

古くなり接点の腐食したヒューズの交換に使用。安定、安心のエーモン

対象商品 : 55143236
2025-03-08
用途: 古い車のヒューズ総入替え
その他業種

長らく交換しず全て15Aヒューズの総入替えしました。 
交換したからって何も変わらないですが今後電装系トラブルの為に。予備も含めてお安く購入しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする