※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1箱(200本)
長さL(mm)38
働き長さ(mm)27.5
内容量1箱(200本)注文コード55145345品番00046607
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,498販売価格(税別)
JIS(B 1124)認証工場 製造品! JIS規格に基づいた設計による安心品質、抜群の施工性、優れた締結力!
下穴なしで鉄板にねじ込める。(適応板厚内)
皿頭の特徴:頭部を取付部材と面一に沈める必要があるときに用いる。