曜日別特売
SP502790_HS ヘッドバンド HF4R Core用 LED LENSER 55177720

製品画像

ヘッドバンド HF4R Core用

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
内容量1個注文コード55177720品番SP502790_HS
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,022
販売価格(税別)
929

HF4R Core専用の交換用ヘッドバンドです。
対応機種をご確認の上ご購入ください。

用途LEDヘッドライドの交換用バンド幅(mm)15質量(g)10奥行(mm)630対応機種HF4R Core
注意
※対応機種をご確認の上ご購入ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする