曜日別特売
MZ-600-302-0 アルミアームチェア AL-P53AC テラモト 55177948

アルミアームチェア AL-P53AC

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送8日以内出荷とは
内容量1台注文コード55177948品番MZ-600-302-0
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980

スタッキングタイプの金属製ガーデンチェアです。

用途
ガーデン用品
材質フレーム:アルミパイプにアルマイト仕上、背・座:ポリエチレン質量(kg)3.2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)550×560×715(SH430)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき700/税込770
北海道地方数量1につき700/税込770
沖縄地方数量1につき700/税込770
離島数量1につき700/税込770
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ファニチャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする