曜日別特売
AFC1-8SL CARABINER BIGMAN(ビッグマン) 55179628

CARABINER

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
寸法(mm)43×80×8
シルバー
内容量1個注文コード55179628品番AFC1-8SL
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥549
販売価格(税別)
499

「BIGMAN」のロゴ入り。カギやツールをワーキングベルトに吊るすことが可能です。

用途金属部分の一部が開閉するため、リュックやバッグに付けて小物を引っ掛けたりすることができます。材質本体:アルミ合金、ゲート:ステンレス形状オフセットD型寸法(mm)43×80×8シルバー質量(g)23
注意
※登山、車両の牽引等には絶対に使用しないでください。安全具としての使用や安全帯への使用など人命・人体に関わる使用は全体にしないでください。使用により製品に摩耗やガタつき、破損や変形が見られる場合は使用を中止し新しい製品をお買い求めください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

落下防止用コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする