理研化学
防熱面 450W-差込
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
レンズ色
透明、No.10
透明、G3
透明、No.8
透明、No.9
透明、No.10
透明、No.11
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55179716
品番
450W-差込
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,688
販売価格(税別)
¥
7,898
バスケットに入れる
ポリカハードコート仕様(前面はアクリル)の防熱面です。
質量(g)
348
レンズ色
透明、No.10
レンズ
ポリカハードコート(前面はアクリル)
耐熱温度(℃)
80~100
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)
205×400×1.8/前面:100×190×2