理研化学
防熱面 480-HG
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
55179856
品番
480-HG
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
ポリカハードコート仕様の防熱面です。
直接装着用です。
奥行きの深いレンズの形状で、使い捨てマスクとの併用が可能です。
質量(g)
274
レンズ色
透明
レンズ
ポリカハードコート
耐熱温度(℃)
80~100
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)
205×400×1.8
注意
※一部ご利用できないマスクがありますので、ご注意下さい。