No.FGH-16WM-GY フルハーネス型 墜落制止用器具 ダブル伸縮式ランヤード トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業) 55179987

フルハーネス型 墜落制止用器具 ダブル伸縮式ランヤード

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
サイズM
質量(g)1870
内容量1本注文コード55179987品番No.FGH-16WM-GY
参考基準価格(税別)¥22,000販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

ダブル伸縮式ランヤード付きです。
ランヤードとセットなので、そのまま使用可能です。
45mm幅ナイロンベルト
金属製ワンタッチバックル付き25mm幅胸ベルト

サイズM質量(g)1870種類フルハーネス型身長(cm)160~180最大使用質量(kg)100ショックアブソーバの種類第一種背タイプX型
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする