TT-4000 屋内用上履きシューズ TUF TOP 55180574

TT-4000 屋内用上履きシューズ TUF TOP 55180574
TT-4000 屋内用上履きシューズ TUF TOP 55180574
TT-4000 屋内用上履きシューズ TUF TOP 55180574
TT-4000 屋内用上履きシューズ TUF TOP 55180574
TT-4000 屋内用上履きシューズ TUF TOP 55180574
TT-4000 屋内用上履きシューズ TUF TOP 55180574

屋内用上履きシューズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
サイズ(cm)29
グリーン
内容量1足注文コード55180574品番TT-4000
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,618
販売価格(税別)
4,198

通気性のよいWメッシュを採用
取り外し可能なクッション性のよいカップインソール
滑りにくい底意匠
かかとにネームプレート付
豊富なサイズ・色展開、作業グループで色分けしやすい。

用途社内履き、学校履き、上履き、作業履きなど材質アッパー:合成繊維 底:合成底グリーンサイズ(cm)29標準質量(g/片足)320
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

衣服関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする