曜日別特売
9700 サステナハンド 環境に配慮したリサイクル手袋 富士手袋工業(天牛) 55180818

9700 サステナハンド 環境に配慮したリサイクル手袋 富士手袋工業(天牛) 55180818
9700 サステナハンド 環境に配慮したリサイクル手袋 富士手袋工業(天牛) 55180818
9700 サステナハンド 環境に配慮したリサイクル手袋 富士手袋工業(天牛) 55180818
9700 サステナハンド 環境に配慮したリサイクル手袋 富士手袋工業(天牛) 55180818
9700 サステナハンド 環境に配慮したリサイクル手袋 富士手袋工業(天牛) 55180818
9700 サステナハンド 環境に配慮したリサイクル手袋 富士手袋工業(天牛) 55180818
9700 サステナハンド 環境に配慮したリサイクル手袋 富士手袋工業(天牛) 55180818
9700 サステナハンド 環境に配慮したリサイクル手袋 富士手袋工業(天牛) 55180818

サステナハンド 環境に配慮したリサイクル手袋

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
サイズS
全長(cm)22
内容量1双注文コード55180818品番9700
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥329
販売価格(税別)
299

原手には再生ポリエステル使用しております。コーティング部分にも約11%の再生ニトリルを使用しまして、手袋全体の約60%にリサイクル原料を使用しました環境配慮型商品です。
エコマーク取得済みです。エコマーク認定番号 23 103 005。
世界最高レベルの安全な繊維製品の証明であります、「エコテックス(R)スタンダード100 (OEKO-TEX(R) STANDARD 100)」認証済みです。
掌に油や摩耗に強いニトリルゴムを使用しております。
精密作業がしやすい15ゲージ編みです。

用途
梱包、運送、土木、建築、農作業、メンテナンスなど一般作業全般にご使用下さい。
サイズ
S
全長(cm)
22
中指長(cm)
7.2
手の平幅(cm)
8
規格
EN388:2016
エコマーク認定
認定
入数(双)
1
材質(手袋)
ポリエステル、ナイロン、ポリウレタン、その他(再生ポリエステル約60%配合)
材質(掌側)
ニトリルゴム(再生ニトリル11~13%配合)
ゲージ数
15
耐摩耗性
4
耐切創性
1、EN ISO無し
耐突刺し性
1
耐引裂き性
2
グリーン購入法
適合
再生材使用率(%)
60
エコマーク認定番号
23103005
再生材使用
使用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

背抜き手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする