天牛(富士手袋工業)
軽半安全ラバーブーツ
(1件のレビュー)
4日以内出荷
4日以内出荷とは
サイズ(cm)
25.5
24
24.5
25
25.5
26
26.5
27
28
29
全9種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
55181028
品番
992
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
鋼鉄製先芯入り長靴です。つやありブラックのシンプルな定番品です。
用途
一般作業全般にご使用下さい。
色
ブラック
サイズ(cm)
25.5
材質(甲被)
ラバー
標準質量(g/片足)
約840(靴サイズ26.0cm)
足幅
3E
高さ(cm)
約29(靴サイズ26.0cm)
材質(底部)
ラバー
材質(先芯)
鋼鉄
靴タイプ
ブーツ