Devcon(デブコン)
CORIUM Z123 多目的脱脂洗浄剤
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1缶(500mL)
注文コード
55181035
品番
C0123A
参考基準価格(税別)
¥9,714
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
簡単に塗布できるオールマイティーな脱脂洗浄剤です。
環境に優しい低臭気です。
擦る必要がないので電気部品を傷つけないです。
幅広い用途に対応します。
用途
グリース・ほこり・松脂・軽油等の除去。
硬化したエポキシ樹脂・フラックスラミネート・はんだマスク・金属およびそれらの合金の脱脂。
電子部品、光学、ディスクドライバーの洗浄。
仕様
非可燃性
トラスコ品番
818-6537
色
透明
使用温度範囲(℃)
-5~50
主成分
ブロモプロパン
寿命
5年
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
500mL
危険物の性状
非水溶性