ACE GLOVE(エースグローブ)
ニトリルゴム極薄手袋
商品レビューを投稿する
内容量
1箱(100枚)
注文コード
55181974
品番
AG7240SS
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年7月上旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
突き刺し強度、耐油性に優れたニトリル極薄手袋です。食品衛生法適合品。パウダーフリーで食品加工現場でも安心してご使用できます。
用途
食品加工、調理、食事補助、清掃、製造業、機械整備等
材質
ニトリルゴム
厚さ(mm)
0.08
色
ブルー
サイズ
SS
入数(枚)
100
規格
食品衛生法適合
機能
突き刺し強度、耐油性
全長(cm)
約24.0
粉有無
粉なし
エンボス加工
指先エンボス