MK5070 セーフティスニーカー 5070 KITA(喜多) 55182392

MK5070 セーフティスニーカー 5070 KITA(喜多) 55182392
MK5070 セーフティスニーカー 5070 KITA(喜多) 55182392
MK5070 セーフティスニーカー 5070 KITA(喜多) 55182392

セーフティスニーカー 5070

(1件のレビュー)
3日以内出荷3日以内出荷とは
サイズ(cm)25
ブラック
内容量1足注文コード55182392品番MK5070
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
3,298

ホールド力の高い3本マジックで足元をがっちり固定!
シンプルなホワイトブラックの他に、人気のレッドもカラー展開!
靴底は全面屈曲屈強ソールで、グリップ力抜群!
ホワイト色は、マーキング跡がつきにくい白色底を採用しています!

サイズ(cm)25ブラック足幅3E形状ローカット種類セーフティーシューズ材質(アッパー)合成皮革・ポリエステル材質(ソール)合成底標準質量(g/片足)約390(26cm)材質(先芯)鋼先芯甲被タイプマジックタイプ靴タイプスニーカー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55182435
2018-01-11
用途: 機械メンテ
建設業・工事業

マジックテープが、少し悪い。
先を、頑丈にして欲しい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする