用途食品工場、化粧品工場、製薬工場などのローラーポンプ用チューブ(軟質塩化ビニール製)材質【主材質】軟質塩化ビニール質量(kg)1.3色ナチュラル透明長さ(m)20使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)6使用圧力(MPa)0~0.2(23℃)、0~0.1(60℃)内径×外径(Φmm)6×10肉厚(mm)2外径(Φmm)10最小曲げ半径(mm)30使用流体水、飲料水・食品、空気、薬品法規制改正食品衛生法196号(PL制度)・324号(PL制度)・380号(へプタン含む)、FDA(CFR21.170~199)、RoHS2指令適合RoHS指令(10物質対応)対応特性耐圧、耐薬品、耐油、透明性、柔軟性