曜日別特売
TC3-FST19-15A ホース継手 フェルール ステンレス製[トヨコネクタ TC3-FST型] TOYOX(トヨックス) 55183216

TC3-FST19-15A ホース継手 フェルール ステンレス製[トヨコネクタ TC3-FST型] TOYOX(トヨックス) 55183216
TC3-FST19-15A ホース継手 フェルール ステンレス製[トヨコネクタ TC3-FST型] TOYOX(トヨックス) 55183216
TC3-FST19-15A ホース継手 フェルール ステンレス製[トヨコネクタ TC3-FST型] TOYOX(トヨックス) 55183216
TC3-FST19-15A ホース継手 フェルール ステンレス製[トヨコネクタ TC3-FST型] TOYOX(トヨックス) 55183216
TC3-FST19-15A ホース継手 フェルール ステンレス製[トヨコネクタ TC3-FST型] TOYOX(トヨックス) 55183216
TC3-FST19-15A ホース継手 フェルール ステンレス製[トヨコネクタ TC3-FST型] TOYOX(トヨックス) 55183216
TC3-FST19-15A ホース継手 フェルール ステンレス製[トヨコネクタ TC3-FST型] TOYOX(トヨックス) 55183216
TC3-FST19-15A ホース継手 フェルール ステンレス製[トヨコネクタ TC3-FST型] TOYOX(トヨックス) 55183216
TC3-FST19-15A ホース継手 フェルール ステンレス製[トヨコネクタ TC3-FST型] TOYOX(トヨックス) 55183216
TC3-FST19-15A ホース継手 フェルール ステンレス製[トヨコネクタ TC3-FST型] TOYOX(トヨックス) 55183216
TC3-FST19-15A ホース継手 フェルール ステンレス製[トヨコネクタ TC3-FST型] TOYOX(トヨックス) 55183216

ホース継手 フェルール ステンレス製[トヨコネクタ TC3-FST型]

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可地域運賃4日以内出荷とは
寸法B(mm)27.5
寸法A(mm)34
寸法C(mm)17.5
寸法L(mm)57
内容量1個注文コード55183216品番TC3-FST19-15A
参考基準価格(税別)¥52,580販売価格(税込)¥45,029
販売価格(税別)
40,935

フッソサーモ-S100℃ホース専用継手(フェルール)です。
【衛生的ホース用フェルール継手】液だまりしにくいニップル形状で食品・飲料用途に最適。
【漏れ・抜け防止ホース用フェルール継手】特殊スリーブ構造でホースをしっかり固定し、液体漏れやホース抜けなどの生産トラブルを防止。安定生産が可能。
【取付作業の標準化】ホース継手の袋ナットを最後まで締め付けるだけで、均一な取付作業が可能。また、増し締め作業も不要。
【簡単施工】ホースと継手の挿入部が同サイズ。ホースを温めるなど今まで苦労していた継手の挿入が簡単に短時間で可能。

用途食品・飲料・薬品等の機器及び設備配管用継手(フッソサーモ-S100℃ホース専用継手)材質【ニップル】SUS316L 【袋ナット】SCS13(SUS304相当) 【スリーブ】PVDF質量(kg)0.265使用温度範囲(℃)-5~100寸法L(mm)57規格(フェルール)15A寸法A(mm)34寸法B(mm)27.5寸法C(mm)17.5機能簡単挿入、作業標準化、漏れ抜け防止、リユース、液だまり防止使用流体空気、水(工業用水)、薬品、油、飲料・飲用水、食品二面幅(mm)21寸法d1(Φmm)16.9法規制RoHS2修正規制適合適合ホース内径(Φmm)19寸法HEX(mm)35.8入数1個RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※本製品は、トヨックスホース専用の継手です。他社ホース及び適合ホース以外に接続された場合は、性能を十分に発揮・維持できない場合がありますので何ら保証はいたしません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

2分でわかる!液だまりしにくく衛生的な継手 トヨコネクタ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする