曜日別特売
G-8839 ボルトヒート キルティングベスト VOLTHEAT 55183539

G-8839 ボルトヒート キルティングベスト VOLTHEAT 55183539
G-8839 ボルトヒート キルティングベスト VOLTHEAT 55183539
G-8839 ボルトヒート キルティングベスト VOLTHEAT 55183539
G-8839 ボルトヒート キルティングベスト VOLTHEAT 55183539
G-8839 ボルトヒート キルティングベスト VOLTHEAT 55183539
G-8839 ボルトヒート キルティングベスト VOLTHEAT 55183539
G-8839 ボルトヒート キルティングベスト VOLTHEAT 55183539
G-8839 ボルトヒート キルティングベスト VOLTHEAT 55183539
G-8839 ボルトヒート キルティングベスト VOLTHEAT 55183539
G-8839 ボルトヒート キルティングベスト VOLTHEAT 55183539
G-8839 ボルトヒート キルティングベスト VOLTHEAT 55183539
G-8839 ボルトヒート キルティングベスト VOLTHEAT 55183539
G-8839 ボルトヒート キルティングベスト VOLTHEAT 55183539
G-8839 ボルトヒート キルティングベスト VOLTHEAT 55183539

ボルトヒート キルティングベスト

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
サイズSS
ブラック
内容量1着注文コード55183539品番G-8839
参考基準価格(税別)¥10,800販売価格(税込)¥6,589
販売価格(税別)
5,990

SS~5Lまで幅広いサイズに対応
SS・Sはユニセックスサイズ
背中上部と脇ポケットの計3か所にある電熱シートが背中やお腹、ポケットの中で手も温めることができます。
USB接続コード(Type-A)
背中裏側のアルミプリントは熱を外に逃がしにくい仕様
衣服内の暖気を逃がしにくい立衿フライス仕様
アームホール部分はツッパリ感を軽減するストレッチテープ付き
両脇防風ストレッチ素材
両脇ドットボタンポケット
左脇ポケット内に電源スイッチあり
バッテリーやペットボトルを収納できる左脇マルチポケット(ポケット内にはUSBケーブル用ホールつき)

用途
現場作業全般
DIY
アウトドア全般
スポーツ観戦
タウンユース
カジュアル
防寒
節電
種別ベストブラックサイズSS胸囲(cm)98混率(%)(表)ポリエステル100、(中綿)ポリエステル100、(裏)ポリエステル100肩幅(cm)34着丈(cm)59機能防寒、ストレッチ素材(表)スムースタフタ、(前身裏)タフタ、(背裏)アルミプリント、(脇)防風ストレッチ適合バッテリーGB-882N(別売り)
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご参照ください。
※衣類単品となります。
※公式バッテリー以外は安全・動作保証対象外となります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワーキングウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする