MK7790 セーフティスニーカー 7790 KITA(喜多) 55183546

MK7790 セーフティスニーカー 7790 KITA(喜多) 55183546
MK7790 セーフティスニーカー 7790 KITA(喜多) 55183546
MK7790 セーフティスニーカー 7790 KITA(喜多) 55183546

セーフティスニーカー 7790

(3件のレビュー)
取扱い終了
サイズ(cm)26.5
オレンジ×ブラック
内容量1足注文コード55183546品番MK7790
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

カラー豊富な5色展開!
ブラック色は、アッパーもソールもALLブラック!
超軽量&幅広4Eタイプで履きやすい!
靴底は安全面を考慮し、ALLゴム底タイプで滑りやすい作業場でもグリップ力を発揮!
超軽量EVAミッドソール採用で履き心地が良い商品です

サイズ(cm)26.5オレンジ×ブラック足幅4E形状ローカット材質(アッパー)合成皮革材質(ソール)EVA樹脂・ゴム底標準質量(g/片足)約370(26cm)材質(先芯)樹脂先芯甲被タイプ紐タイプ靴タイプスニーカー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55183485
2024-07-24
用途: フォークリフト運転時
株式会社フィールドネットワーク建設業・工事業

今までに色んなメーカーの種類を履いて来ましたが適度に重さもあり耐久性は悪くないのでヘビロテしてます。

対象商品 : 55183528
2022-09-28
用途: 仕事用
サービス業

オレンジブラックを気に入ってずっと使ってきました。今回買い足そうと思ったら廃番になっているとのことでした。若干靴底が薄い感じもしますが、柔軟性もあり高所作業時も歩きやすいです。ほかの色にはあまり魅力を感じないので復活してほしいです。

対象商品 : 55183266
2018-10-28
用途: 機械メンテナンス等の軽作業
その他業種

市販の中敷を併用しなければ、足が痛くなります。もう少しクッション性を向上して頂きたい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする