曜日別特売
MK7800 耐油底静電防止セーフティスニーカー  JSAA A種認定 KITA(喜多) 55183634

MK7800 耐油底静電防止セーフティスニーカー  JSAA A種認定 KITA(喜多) 55183634
MK7800 耐油底静電防止セーフティスニーカー  JSAA A種認定 KITA(喜多) 55183634
MK7800 耐油底静電防止セーフティスニーカー  JSAA A種認定 KITA(喜多) 55183634
MK7800 耐油底静電防止セーフティスニーカー  JSAA A種認定 KITA(喜多) 55183634
MK7800 耐油底静電防止セーフティスニーカー  JSAA A種認定 KITA(喜多) 55183634
MK7800 耐油底静電防止セーフティスニーカー  JSAA A種認定 KITA(喜多) 55183634

耐油底静電防止セーフティスニーカー JSAA A種認定

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズ(cm)27
内容量1足注文コード55183634品番MK7800
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,728
販売価格(税別)
4,298

ウレタン耐油底仕様&静電防止&超軽量と機能盛り沢山のセフティスニーカーです
JSAA A種適合セーフティスニーカー
かかと部分には反射材を使用で、安全面もサポート!
体に溜まった静電気を足元から逃がす静電防止タイプ
大型マジックで超軽量タイプのため、一般用途にも適しています
ウレタン底特有の軽量とクッション性の特徴を活かしたモデル!

サイズ(cm)27ブラック足幅4E形状ローカット種類セーフティーシューズ材質(アッパー)合成皮革材質(ソール)合成樹脂標準質量(g/片足)約350(26cm)機能静電防止・耐油底材質(先芯)樹脂先芯甲被タイプマジックタイプ靴タイプ革靴
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55183625
2023-07-14
用途: 自動車整備

約2年3か月で 底が割れて水が浸入しました。自動車整備は油、埃、水仕事と多岐にわたり 靴にとっては過酷な現場です。この値段でここまで耐久性があれば 必要十分です。夏は蒸れるので 靴の必要が無い場合はサンダルに履き替えておりますが。

対象商品 : 55183616
2021-10-26
用途: ガソリンスタンドでの作業
自動車・二輪車・自転車関連業

この価格帯でのセフティシューズをよく使っています。
基本的に整備以外に洗車なども行うため、靴に水が入らず滑らないことを重視。
この商品については、水の侵入はあまりなく問題が無かったが靴の形状に違和感がある。
・全長(靴のサイズ)以上に長い。
・靴底の幅はあるが、甲高の対応ができていない。
なので、つま先は余っているが、足の甲部分が狭い。
履いた際にマジックテープに余裕はなく、
通常に止める位置で合わせ目はギリギリの感じ。
きっちり止めると足の甲が当たる感じがする。

対象商品 : 55183625
2021-03-22
用途: 自動車整備

別の商品で以前の購入した物は 約1年の耐久がありました(4,000円~5,000円)。なので今回もそちらを買おうと思いましたが 浮気です。今までの他のもの(2,000円~3,000円)は ほぼ3か月の耐久でした。やはり値段相応。いかに自動車整備の仕事が多岐に渡り過酷かと思います。今回のものは先ず 重い。通気性は 無い。冬場は静電気がひどいので名前につられて購入。油汚れで底が解けるので それも名前につられました。屈曲性重視で1年持ったのは買ったのですが 今回のは屈曲性は期待していません。甲が高い方は1~2サイズ上を勧めます。私はマジックテープが少ししか止められません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする