MK7890 耐油底ウレタンワークブーツ半長靴 7890 KITA(喜多) 55184027

MK7890 耐油底ウレタンワークブーツ半長靴 7890 KITA(喜多) 55184027
MK7890 耐油底ウレタンワークブーツ半長靴 7890 KITA(喜多) 55184027
MK7890 耐油底ウレタンワークブーツ半長靴 7890 KITA(喜多) 55184027

耐油底ウレタンワークブーツ半長靴 7890

(7件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズ(cm)26.5
内容量1足注文コード55184027品番MK7890
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

幅広ウレタン耐油底ワークブーツ
履くたびに増すフィット感、ユーズド加工で柔軟性に優れる
ウレタン底特有の軽量とクッション性の特徴を活かしたモデル!
つま先部分は本革補強
後ろ部分には、反射材を使用で安全面もサポート!

サイズ(cm)26.5ブラック足幅4E形状ミドルカット種類セーフティーシューズ材質(アッパー)合成皮革・本革(つま先)材質(ソール)合成樹脂標準質量(g/片足)約510(26cm)機能耐油底材質(先芯)鋼先芯靴タイプ半長靴
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55184036
2023-05-01
用途: 機械のメンテナンス時
農・林・水産業

カップソールで、はきやすいです。重量も軽くてよいです。しかし、ソールに弾力が感じられないので、1日履いてみたが、かなり疲労感がありました。もう買いません。

対象商品 : 55184027
2019-11-25
用途: 解体工事
サンエイメタル工業建設業・工事業

足になじむようで軽量で今まではいた安全靴の中でも一番良いと思います

対象商品 : 55184018
2019-01-02
用途: 警備勤務時
その他業種

底がウレタンのためか柔らかく、指先の余裕も普通にあり、以前使っていた寅壱より履き良い。
私にとっては、ようやく良い物に巡り合えた感じ。
耐久性は、これから見てみます。

対象商品 : 55184027
2018-08-12
用途: 溶接作業
製造業

此の処 スニーカータイプの安全靴に変えていましたが、溶接では 火花 ドリリングでは切粉が隙間から靴の中に入り 火傷 切粉 チクチク この半長靴なら まず 大丈夫。以前は 全革のを履いていた。
これは はるかに軽いから、疲れにくい。履きやすい。

1が参考にしています
対象商品 : 55184027
2017-08-05
用途: 溶接作業

歩きにも対応 熱にも強く満足しています。次回も購入したいと思います

対象商品 : 55184045
2017-05-30
用途: 建設業
建設業・工事業

足の甲が高いのでスッポリはいらないので今回のは気に入りました

対象商品 : 55184045
2018-07-03
用途: 溶接、車輛整備

足の甲部分の縫い目がすぐにほつれて口が開いてしまった。
値段なりといったところ。
次は別の商品を試します。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする