曜日別特売
MG5600 エナメル ハイカットセーフティスニーカー 5600 KITA(喜多) 55185174

MG5600 エナメル ハイカットセーフティスニーカー 5600 KITA(喜多) 55185174
MG5600 エナメル ハイカットセーフティスニーカー 5600 KITA(喜多) 55185174
MG5600 エナメル ハイカットセーフティスニーカー 5600 KITA(喜多) 55185174

エナメル ハイカットセーフティスニーカー 5600

(1件のレビュー)
取扱い終了
サイズ(cm)25
レッド×ブラック
内容量1足注文コード55185174品番MG5600
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

白金ナノ加工された制菌消臭インソールの生地が菌を撃退!清潔を保ち、消臭効果で足の悪臭消臭 長時間履いても臭いにくい!
ヘビ柄アクセントのエナメルハイカットセフティ
幅広&甲高の方にオススメのモデルです

サイズ(cm)25甲被タイプ紐タイプレッド×ブラック靴タイプスニーカー形状ハイカット材質(アッパー)合成皮革材質(先芯)鋼先芯機能制菌×消臭インソール材質(ソール)EVA樹脂・ゴム底標準質量(g/片足)約410(26cm)足幅4E
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55185165
2023-10-30
用途: 若い従業員の作業に
洋食厨房吉飲食業

おしゃれで安全で喜んでいます
ありがとうございました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする