仕様●10GBASE-T DATAポート:1●10GBASE-T PoE++ポート:1●PoEバジェット:最大90W●ハードウェアバージョン:Version v2.0R材質メタル取付方式ウォールマウント可能規格IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3af、IEEE 802.3an、IEEE 802.3at、IEEE 802.3bt、IEEE 802.3bz電源入力AC100-240V/50-60Hz/最大2.0A 専用ACコード 3Pプラグ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)193×82×38最大消費電力(W)0.7(PDなし)RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)0~40データレート10GBASE-T