DK440 高所用用ハイカットセーフティ 440 KITA(喜多) 55185752

DK440 高所用用ハイカットセーフティ 440 KITA(喜多) 55185752
DK440 高所用用ハイカットセーフティ 440 KITA(喜多) 55185752
DK440 高所用用ハイカットセーフティ 440 KITA(喜多) 55185752

高所用用ハイカットセーフティ 440

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
サイズ(cm)26
ブラック
内容量1足注文コード55185752品番DK440
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

高所用作業にピッタリのタビ底ハイガードタイプ
履き口裏地にチェック生地とカラーステッチが効いた小粋なモデル
後ろ部分には反射材を使用で、安全面もサポート!
くるぶし部分に保護パッド付
綿素材なので、通気性があり、履き心地もやわらか。

サイズ(cm)26ブラック足幅3E形状ハイカット種類セーフティーシューズ材質(アッパー)綿材質(ソール)ゴム底標準質量(g/片足)約450(26cm)材質(先芯)鋼先芯甲被タイプマジックタイプ靴タイプブーツ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする