DK440 高所用用ハイカットセーフティ 440 KITA(喜多) 55185917

DK440 高所用用ハイカットセーフティ 440 KITA(喜多) 55185917
DK440 高所用用ハイカットセーフティ 440 KITA(喜多) 55185917
DK440 高所用用ハイカットセーフティ 440 KITA(喜多) 55185917

高所用用ハイカットセーフティ 440

商品レビューを投稿する
取扱い終了
サイズ(cm)27
グレー
内容量1足注文コード55185917品番DK440
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

高所用作業にピッタリのタビ底ハイガードタイプ
履き口裏地にチェック生地とカラーステッチが効いた小粋なモデル
後ろ部分には反射材を使用で、安全面もサポート!
くるぶし部分に保護パッド付
綿素材なので、通気性があり、履き心地もやわらか。

サイズ(cm)27グレー足幅3E形状ハイカット種類セーフティーシューズ材質(アッパー)綿材質(ソール)ゴム底標準質量(g/片足)約450(26cm)材質(先芯)鋼先芯甲被タイプマジックタイプ靴タイプブーツ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする