曜日別特売
DK540 高所用用ハイカットセーフティ 540 KITA(喜多) 55186127

DK540 高所用用ハイカットセーフティ 540 KITA(喜多) 55186127
DK540 高所用用ハイカットセーフティ 540 KITA(喜多) 55186127
DK540 高所用用ハイカットセーフティ 540 KITA(喜多) 55186127

高所用用ハイカットセーフティ 540

(2件のレビュー)
4日以内出荷4日以内出荷とは
サイズ(cm)25.5
内容量1足注文コード55186127品番DK540
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
3,798

高所用作業にピッタリのタビ底ハイガードタイプ
後ろ部分には反射材を使用で、安全面もサポート!
くるぶし部分に保護パッド付
綿素材なので、通気性があり、履き心地もやわらか。

サイズ(cm)25.5ネイビー足幅3E形状ハイカット種類セーフティーシューズ材質(アッパー)綿材質(ソール)ゴム底標準質量(g/片足)約370(26cm)材質(先芯)鋼先芯甲被タイプマジックタイプ靴タイプブーツ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55186093
2018-11-06
用途: 造園
農・林・水産業

足の小指が靴の中で、つま先の固い部分にあたり痛い。

MonotaROからの回答

この度はご迷惑をお掛けし誠に申し訳ございません。
今後の商品ラインナップの課題として検討させて頂きます。
貴重なご意見誠にありがとうございます。

対象商品 : 55186093
2018-05-17
用途: 樹木剪定作業
農・林・水産業

シンプルな作りであるが、サイズ24が足にちょうどいい
以前、他のメーカーで24.5を購入したが大きすぎてダメだった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする